Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten PRO Stahl, 9 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten PRO Stahl, 9 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 9 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 9 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 9 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Schaukasten PRO Stahl, 9 x A4, Schiebetür, Sicherheitsglas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SK6109
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK6109
EAN/GTIN:
     4016946223621
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
FRANKEN Schaukasten PRO Stahl. Für 9 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Mit abschließbaren Schiebetüren aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 30 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas, 4 mm. Sichtmaß: 692 x 952 mm. Format Außen: 730 x 990 x 46 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schloss vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
99
magnethaftend:
Ja
Breite:
73
Tiefe:
4,6
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 9 x DIN A4. Mit Stahlrückwand. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Ausführung der Tür:
Schiebetüren
Farbe des Rahmens:
silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,93*
€ 255,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
AR14102
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.