Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-STM815
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     STM815
EAN/GTIN:
     4016946207751
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Mobiles Whiteboard
FRANKEN Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO. Für alle einseitigen und doppelseitigen Tafeln der PRO Serie. Stufenlos höhenverstellbar in 100mm-Schritten. Zweibeinstativ mit Quertraverse 1420 mm hoch. Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen 620 mm tief. Die Breite ist stufenlos einstellbar von 1150 bis 1550 mm. Material: Aluminium. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen
zusammenklappbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für alle einseitigen und doppelseitigen Tafeln der PRO Serie. Stufenlos höhenverstellbar in 100mm-Schritten. Zweibeinstativ mit Quertraverse 1420 mm hoch.Die Breite ist stufenlos einstellbar von 1150 bis 1550 mm.
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Abmessung der Standfläche:
1150 bis 1550 x 620
Werkstoff:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,08*
€ 379,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,85*
€ 359,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,79*
€ 354,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
PT830303
ab € 111,06*
Ähnlich
Franken
PT830312
ab € 113,31*
Ähnlich
Franken
KT8403
ab € 106,13*
Ähnlich
Franken
KT8409
ab € 130,68*
Ähnlich
Franken
PTD830303
ab € 161,92*
Ähnlich
Franken
PTD830312
ab € 161,28*
Ähnlich
Franken
SCD8103
ab € 170,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.