Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Tafel-Schienensystem
>
Tafelschienensystem-Tafeln
>
Artikel
Stellwandtafel PRO, Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-SCD8103
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
SCD8103
EAN/GTIN:
4016946208529
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Stellwandtafel PRO. Doppelseitig. Stahl/Stahl. Beidseitig verwendbar. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauereinsatz in Lager- und Produktionsbereichen möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Austellungen, Empfangsbereichen, Kongressen oder sonstigen Veranstaltungen. Auch als Raumteiler sowie als Präsentationswand oder Hygieneschutz geeignet. Verkettung möglich, Säulen erhältlich mit Standard- oder Tellerfuß - Säulen und Adapterset bitte separat bestellen. Oberfläche/Material: lackierter Stah. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Höhe der Tafel:
90
Breite der Tafel:
120
Raster vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl/Stahl
Garantiedauer:
5 Jahre
beidseitig beschreibbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel. Robust. Für Messen und Kongresse, als Raumteiler möglich. Säulen und Adapterset erhältlich - bittte separat bestellen.
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Ablageschale vorhanden:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
Erweiterungsmodul (Wandtafel)
,
Tafelschienensystem-Tafeln
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
whiteboard magnettafel 90cm x 120cm
,
erweiterungsmodul (wandtafel)
,
magnet-board 90x120cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 170,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, blau
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken FineMarker Marker Feine Spitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken HM10 01 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 01
ab € 0,61*
Zubehör
Franken HM10 02 Tafelzubehör
Franken
HM10 02
ab € 0,62*
Zubehör
Franken HM10 03 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Zubehör
Franken HM10 04 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 04
ab € 0,62*
Zubehör
Franken HM10 09 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
Zubehör
Franken HM10 10 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 10
ab € 0,61*
Zubehör
Franken HM10 12 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 12
ab € 0,62*
Zubehör
Franken HM10 99 Bastel-Magnet
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Zubehör
Franken HM20 01 Kühlschrankmagnet Rot
Franken
HM20 01
ab € 0,0894*
Zubehör
Franken HM20 02 Kühlschrankmagnet Grün
Franken
HM20 02
ab € 0,0754*
Zubehör
Franken HM20 03 Kühlschrankmagnet Blau
Franken
HM20 03
ab € 0,0753*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen