Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationspapierwagen, Stahl, Rollen, 1200 x 940 x 600 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationspapierwagen, Stahl, Rollen, 1200 x 940 x 600 mm, hellgrau
Moderationspapierwagen, Stahl, Rollen, 1200 x 940 x 600 mm, hellgrau
Moderationspapierwagen, Stahl, Rollen, 1200 x 940 x 600 mm, hellgrau
Moderationspapierwagen, Stahl, Rollen, 1200 x 940 x 600 mm, hellgrau
Moderationspapierwagen, Stahl, Rollen, 1200 x 940 x 600 mm, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-UMPW
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMPW
EAN/GTIN:
     4016946063661
Suchbegriffe:
Moderationspapier-Wagen
Moderationspapierwagen
Metaplan-Wand
Metaplanwand
FRANKEN Moderationspapierwagen. Mit offenem Ablagerohr Ø 200 x 1200 mm. Zweibeinstativ mit nach innen gestellte Füßen. Lenkrollen feststellbar. Das Kartonprofil verhindert das Verrutschen des Papiers. Material: Stahl. Format: 1200 x 940 x 600 mm. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit offenem Ablagerohr Ø 200 x 1200 mm. Zweibeinstativ mit nach innen gestellte Füßen. Lenkrollen feststellbar. Das Kartonprofil verhindert das Verrutschen des Papiers.
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Höhe:
94
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
hellgrau
Breite:
120
Tiefe:
60
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,43*
€ 331,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,53*
€ 325,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMZ MP
ab € 33,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.