Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationspapier, gerollt, Kraftpapier, 1400 x 1100 mm, 100 Blatt, beige


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Moderationspapier, gerollt, Kraftpapier, 1400 x 1100 mm, 100 Blatt, beige
Moderationspapier, gerollt, Kraftpapier, 1400 x 1100 mm, 100 Blatt, beige
Moderationspapier, gerollt, Kraftpapier, 1400 x 1100 mm, 100 Blatt, beige
Moderationspapier, gerollt, Kraftpapier, 1400 x 1100 mm, 100 Blatt, beige
Moderationspapier, gerollt, Kraftpapier, 1400 x 1100 mm, 100 Blatt, beige
Moderationspapier, gerollt, Kraftpapier, 1400 x 1100 mm, 100 Blatt, beige
Moderationspapier, gerollt, Kraftpapier, 1400 x 1100 mm, 100 Blatt, beige
Artikel-Nr.:
     639-750018
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ MP
EAN/GTIN:
     4016946056083
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Moderationspapier
Moderationswandpapier
Pinnwandpapier
FRANKEN Moderationspapier. Gerollt. Material: Kraftpapier, 80 g/qm. Format: 1400 x 1100 mm. Inhalt: 100 Blatt. Farbe: beige.
Weitere Informationen:
Höhe:
110
Werkstoff:
Kraftpapier
Beschreibung der Besonderheiten:
Gerollt. 100 Blatt.
Breite:
140
Farbe:
beige
Flächenmasse des Papiers:
80
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
82
pro Karton
€ 4,99*
ab € 33,80*
€ 45,16*
1 Tag
82
pro Karton
€ 5,49*
ab € 35,37*
€ 47,20*
2 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 2,90*
ab € 39,67*
€ 52,13*
pro Karton
€ 4,95*
ab € 38,13*
€ 52,28*
12 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 5,99*
ab € 39,37*
€ 53,48*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 45,16*
€ 53,74
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 44,68*
€ 53,17
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 43,55*
€ 51,82
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 39,47*
€ 46,97
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 38,02*
€ 45,24
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 33,80*
€ 40,22
pro Karton
1 Karton enthält 100 Blätter (ab € 0,338* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMPW
ab € 225,12*
Zubehör
Franken
ECO-UMTF03R
ab € 151,45*
Zubehör
Franken
ECO-UMTF12R
ab € 141,08*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
153850599
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.