Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70010722 Herst.-Nr.: UMZH 1730 99 EAN/GTIN: 4016946181402 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Moderationskarte Königswabe. Format: 297 x 165 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 250 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün. Weitere Informationen: | | Breite: | 297 | Flächenmasse des Papiers: | 130 | Farbe: | sortiert | Sonderform: | Königswabe | Werkstoff: | 100% Altpapier | Höhe: | 165 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, franken moderationskarten sortiert, kommunikationskarte sortiert, kommunikationskarten königswabe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 11,84* | € 18,43* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 12,79* | € 18,74* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 14,22* | € 20,64* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 18,32* | € 25,87* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,55* | € 30,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Karten (ab € 0,04736* pro Karte) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|