Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Moderationskarten
>
Artikel
Moderationskarte Rhombus selbstklebend, 205 x 95 mm,Altpapier,300 Stück,sortiert
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Esselte Leitz
Lager 94QG7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-837894
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
UMZS 920 99
EAN/GTIN:
4016946189439
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Rhombus. Selbstklebend. Format: 205 x 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 300 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Rhombus
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstklebend
Breite:
205
Flächenmasse des Papiers:
130
Farbe:
sortiert
Höhe:
95
Werkstoff:
100% Altpapier
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Moderationsbox
,
Moderationskoffer
,
Moderationstasche
,
Moderatorenbox
,
Moderatorenkoffer
,
Moderatorentasche
,
Präsentationskoffer
,
Seminarkoffer
,
Recycling-Etiketten
,
franken moderationskarten sortiert
,
kommunikations karten
,
kommunikationskarte sortiert
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
2 Tage
58
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,35*
€ 20,27*
Lager 1682
1 Tag
25
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,74*
€ 20,80*
Lager 690
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 15,53*
€ 22,01*
Lager 467
9 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 15,85*
€ 22,42*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 15,65*
€ 22,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,89*
€ 22,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,04784* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moderationskarte Kreis groß selbstklebend, 195 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Franken
UMZS 20 99
ab € 24,04*
Sonstiges
Moderationskarte Kreis klein selbstklebend, 95mm, Altpapier, 300 Stück, sortiert
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,13*
Sonstiges
Moderationskarte Kreis mittel selbstklebend, 140 mm,Altpapier,300 Stück,sortiert
Franken
UMZS 14 99
ab € 15,03*
Sonstiges
Moderationskarte Oval selbstklebend, 190 x 110 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,19*
Sonstiges
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 149x98 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert
Franken
MKS2199
ab € 9,59*
Sonstiges
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 200x149 mm,Altpapier,300 Stück,sortiert
Franken
MKS2299
ab € 19,16*
Sonstiges
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 205x95 mm, Altpapier,300 Stück,sortiert
Franken
UMZS 1020 99
ab € 10,95*
Sonstiges
Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 249x200 mm,Altpapier,300 Stück,sortiert
Franken
MKS2399
ab € 40,51*
Sonstiges
Moderationskarte Wabe selbstklebend, 190 x 165 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Franken
UMZS 1719 99
ab € 19,17*
Sonstiges
Soennecken Reissnagel 1083 9,5mm weiß 100 St./Pack.
Soennecken
1083
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen