Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahreskalender X-tra!Line, Planungstafel, 12 Monate, 900 x 600 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahreskalender X-tra!Line, Planungstafel, 12 Monate, 900 x 600 mm, hellgrau
Jahreskalender X-tra!Line, Planungstafel, 12 Monate, 900 x 600 mm, hellgrau
Jahreskalender X-tra!Line, Planungstafel, 12 Monate, 900 x 600 mm, hellgrau
Jahreskalender X-tra!Line, Planungstafel, 12 Monate, 900 x 600 mm, hellgrau
Jahreskalender X-tra!Line, Planungstafel, 12 Monate, 900 x 600 mm, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-VO-12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     VO-12
EAN/GTIN:
     4016946181983
Suchbegriffe:
Dauer-Kalender
Dauerkalender
Immerwährende Kalender
Jahreskalender
FRANKEN Jahreskalender X-tra!Line. Planungstafel für die Jahresübersicht. In Deutsch und Englisch. Horizontal: 12 Monate, Jan bis Dez und Jan bis Dec fest eingedruckt. Vertikal: 37 Positionen. Raster: Tagesfeld: 58 x 14 mm. Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Höhe der Tafel:
60
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Zeiteinteilung:
Horizontal: 12 Monate, Jan-Dez und Jan-Dec fest eingedruckt. Vertikal: 37 Positionen.
Beschreibung der Besonderheiten:
In Deutsch und Englisch. Feucht und trocken abwischbar.
Breite der Tafel:
90
Produktverwendung:
Jahresplaner
Abmessung des Rasters:
58 x 14
Tafel beschreibbar:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Farbe:
hellgrau
Tafel magnethaftend:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montagematerial
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,90*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,87*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,42*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,62*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,02*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.