Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Bleistift mit Radierer
>
Artikel
Grip 2001 Bleistift, HB, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Faber Castell
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-500161
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
117000
EAN/GTIN:
4005401170006
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Grip 2001 HB. patentierte Noppen für rutschfesten Griff. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreieckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silbergrau. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
silbergrau
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Radierer auswechselbar:
Nein
Länge:
175
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Noppen für rutschfesten Griff
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreieckform
Schaft lackiert:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Grip 2001
Bezeichnung der Härte:
HB
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Grafitstift
,
Graphit-Stift
,
Graphitstift
,
Schreiblernstift
,
dreikant bleistift faber castel
,
bleistift mit radierer
,
faber castell bleistift mit radierer
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
10267
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,49*
€ 0,83*
Lager 1682
2 Tage
3762
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,92*
Lager 639
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,93*
Lager 467
11 Tage
10327
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 0,94*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
7081 N Radierer
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Castell 9000 Bleistift mit Radierer, HB
Faber-Castell
119200
ab € 0,72*
Zubehör
Druckbleistift Grip 1347, 0.7 mm, schwarz
Faber-Castell
134799
ab € 2,10*
Zubehör
Dust-free Radierer, weiß
Faber-Castell
187120
ab € 0,46*
Zubehör
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, B, silber
Faber-Castell
117201
ab € 0,61*
Zubehör
Grip 2001 Bleistift, 2B, silber
Faber-Castell
117002
ab € 0,52*
Zubehör
Grip 2001 Bleistift, 2H, silber
Faber-Castell
117012
ab € 0,48*
Zubehör
Grip 2001 Bleistift, B, silber
Faber-Castell
117001
ab € 0,52*
Zubehör
Grip 2001 Bleistift, H, silber
Faber-Castell
117011
ab € 0,53*
Zubehör
Grip 2001 Dreikantradierer, grau
Faber-Castell
187100
ab € 0,89*
Zubehör
Grip 2001 Eraser Cap Radierer, 2x grau
Faber-Castell
187000
ab € 0,58*
Zubehör
Kautschuk-Radierer 7041-20, Kautschuk, 20 Radierer im Karton
Faber-Castell
184120
ab € 0,34*
Zubehör
Radierer 7086-30
Faber-Castell
188730
ab € 0,18*
Zubehör
Radiergummi 7070-40, groß
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen