Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, HB
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, HB
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, HB
Artikel-Nr.:
     C1015-117800
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117800
EAN/GTIN:
     4005401178002
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Bleistift
Bleistifte
Aquarellbleistift Graphite Aquarelle HB. Wasserlöslicher Bleistift in Künstlerqualität. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskantform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
sechskantform
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Graphite Aquarelle
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Länge:
175
Durchmesser:
8
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
3,3
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasserlöslicher Bleistift in Künstlerqualität
Farbe des Schaftes:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Graphit Aquarelle
Produkttypbezeichnung:
Graphit Aquarelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
117897
ab € 5,74*
Ähnlich
Faber-Castell
117802
ab € 1,10*
Ähnlich
Faber-Castell
117804
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117806
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117808
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.