Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 6B
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 6B
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 6B
Artikel-Nr.:
     C1015-117806
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117806
EAN/GTIN:
     4005401178064
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Bleistift
Bleistifte
Aquarellbleistift Graphite Aquarelle 6B. Wasserlöslicher Bleistift in Künstlerqualität. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskantform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskantform
Stärke der Mine:
3,3
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Herstellerprodukttyp:
Graphite Aquarelle
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasserlöslicher Bleistift in Künstlerqualität
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Farbe des Schaftes:
schwarz
Durchmesser:
8
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Graphit Aquarelle
Produkttypbezeichnung:
Graphit Aquarelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
117897
ab € 5,74*
Ähnlich
Faber-Castell
117802
ab € 1,10*
Ähnlich
Faber-Castell
117804
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117808
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117800
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.