Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 117897 Bleistift Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 117897 Bleistift Multi
Faber-Castell 117897 Bleistift Multi
Faber-Castell 117897 Bleistift Multi
Faber-Castell 117897 Bleistift Multi
Faber-Castell 117897 Bleistift Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117869508
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117897
EAN/GTIN:
     4005401178972
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Bleistift
Bleistifte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Härte
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Bruchsicheres Blei
Ja
Recyceltes Material
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
117802
ab € 1,10*
Ähnlich
Faber-Castell
117804
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117806
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117808
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117800
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.