Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK-Fine 9717 Druckbleistift, 0.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK-Fine 9717 Druckbleistift, 0.7 mm
TK-Fine 9717 Druckbleistift, 0.7 mm
TK-Fine 9717 Druckbleistift, 0.7 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-136700
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     136700
EAN/GTIN:
     4005401367000
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift TK-Fine 9717 0,7 mm. Taschensichere Druckbleistifte; Starre Minenführung für präzises Zeichnen und Schreiben; Linienbreiten- Farbcode und verstellbares Härtegradsichtfenster; Radiergummi mit Reinigungsnadel, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: HB. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomisch mit griffrillen, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Bezeichnung der Härte:
HB
Mine federnd gelagert:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch mit griffrillen
Radierer vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Herstellerprodukttyp:
TK-Fine 9717
Farbe des Schaftes:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Taschensichere Druckbleistifte; Starre Minenführung für präzises Zeichnen und Schreiben; Linienbreiten- Farbcode und verstellbares Härtegradsichtfenster; Radiergummi mit Reinigungsnadel
Radierer auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkt-Typbezeichnung:
TK-FINE 9717
Produkttypbezeichnung:
TK-FINE 9717
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,44*
Zubehör
Staedtler
250 07-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-HB
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120700
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
134600
ab € 4,15*
Zubehör
Faber-Castell
136300
ab € 2,15*
Zubehör
Faber-Castell
136500
ab € 2,23*
Zubehör
Faber-Castell
136900
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.