Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, lachsfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, lachsfarben
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, lachsfarben
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, lachsfarben
Artikel-Nr.:
     C1015-182529
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182529
EAN/GTIN:
     4902778916230
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M hellorange. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: lachsfarben. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
1,8-2,5
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-5M
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Kappe umsteckbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Ausführung der Griffzone:
rund
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
lachsfarben
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 15,86*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,24*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 9,15*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 31,28*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,15*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 8,72*
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,75*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 19,40*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.