Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, weinrot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-182626
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
182626
EAN/GTIN:
4902778107539
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-8K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weinrot.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weinrot
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
rund
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-8K
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Strichstärke:
8
Farbe des Schaftes:
schwarz
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Flipchart-Marker
,
Flipchartmarker
,
Flipchartmarkierstift
,
Papiermarker
,
Papiermarkierstift
,
Pigmentmarker
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
flipchartmarker keilspitze 8mm
,
acryl marker
,
flipchart-marker keilspitze
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-17K, 15, rot
Uni-Ball
186321
ab € 5,79*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-17K, 15, schwarz
Uni-Ball
186399
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen