Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-550, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-216146
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FL50-550BL1
EAN/GTIN:
     8717371449285
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Der Neomounts FL50-550BL1 ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme bis 70" mit einer maximalen Belastbarkeit von 50 kg. Der Bodenständer verfügt über vier Höheneinstellungen und eine Neigungsoption (17°) um den optimalen Betrachtungswinkel zu schaffen. Zusätzlich ist der FL50-550BL1 mit einem separaten Multimedia- und einem höhenverstellbaren Ablage für Kameras ausgestattet, beide mit einer maximalen Tragkraft von 5 kg.

Der Trolley ist mit vier stabilen Rollen - zwei davon mit Feststellern - ausgestattet, so dass der Bodenständer überall einsetzbar ist. Ein cleveres Kabelmanagementsystem verbirgt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm.

Der FL50-550BL1 ist kompakt verpackt für optimierten Transport und Lagerung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
37
Max. Bildschirmgröße (inch):
70
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Boden
Neigung (Grad):
+5°, -12°
Höhenverstellung:
128,5-145 cm
Kabelführung:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 136,19*
€ 166,98*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 136,00*
€ 167,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 136,48*
€ 167,76*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 139,57*
€ 170,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,53*
€ 171,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FL50-525BL1
ab € 168,57*
Ähnlich
Neomounts
FL50-525WH1
ab € 168,92*
Ähnlich
Neomounts
FL50-540BL1
ab € 120,36*
Ähnlich
Neomounts
FL50S-825BL1
ab € 409,04*
Ähnlich
Neomounts
FL50S-825WH1
ab € 412,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.