Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Neomounts Bodenständer FL50-540, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FL50-540BL1
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FL50-540BL1
EAN/GTIN:
     8717371449278
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Der Neomounts FL50-540BL1 ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme bis 70" und einer maximalen Belastbarkeit von 50 kg. Der Bodenständer verfügt über vier Höheneinstellungen und eine Neigungsoption (17°) um den optimalen Betrachtungswinkel zu schaffen.

Der Trolley ist mit vier stabilen Rollen - zwei davon mit Feststellern - ausgestattet, so dass der Bodenständer überall einsetzbar ist. Ein cleveres Kabelmanagementsystem verbirgt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm.

Der FL50-540BL1 ist kompakt verpackt für optimierten Transport und Lagerung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
37
Max. Bildschirmgröße (inch):
70
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Boden
Neigung (Grad):
+5°, -12°
Höhenverstellung:
128,5-145 cm
Kabelführung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, TV-Standfuß, av wagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FL50-525BL1
ab € 168,57*
Ähnlich
Neomounts
FL50-525WH1
ab € 168,92*
Ähnlich
Neomounts
FL50-550BL1
ab € 136,00*
Ähnlich
Neomounts
FL50S-825BL1
ab € 409,04*
Ähnlich
Neomounts
FL50S-825WH1
ab € 412,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.