Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Verlängerungsrohr FPMA-CP100, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Verlängerungsrohr FPMA-CP100, Schwarz
Neomounts Verlängerungsrohr FPMA-CP100, Schwarz
Neomounts Verlängerungsrohr FPMA-CP100, Schwarz
Neomounts Verlängerungsrohr FPMA-CP100, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-CP100BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-CP100BLACK
EAN/GTIN:
     8717371444150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Neomounts Verlängerungsrohr Modell FPMA-CP100BLACK, erlaubt Ihnen den Abstand vom Flachbildschirm bis zur Decke um 154 Zentimetern zu vergrößern. Ideal bei der Verwendung an hohen Decken. Dieses Rohr ersetzt das ursprünglich mitgelieferte Rohr, das mit der Halterung kommt. Der Durchmesser beträgt 5 cm. Das Verlängerungsrohr ist mit Kabel-Management ausgestattet. Verstecken Sie Ihre Kabel damit es sauber und ordentlich aussieht. Verschiedene Modelle und Längen sind verfügbar zur Verwendung mit folgenden Deckenhalterungen: FPMA-C200, FPMA-C400SILVER; PLASMA-C100. Modell PLASMA-C100 benötigt zwei Rohre! Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
1
Montage:
Decke
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
100 cm
... > Neomounts > Decke > Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,40*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,22*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,58*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,59*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 26,25*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 26,23*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 39,24*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 42,95*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 42,10*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 43,35*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 138,33*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 145,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.