Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W650, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W650, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W650, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W650, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W650, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W650, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W650, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W650, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W650, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-LED-W650BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     LED-W650BLACK
EAN/GTIN:
     8717371446437
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Wandhalterung, Modell LED-W650BLACK ist eine 12° neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 75". Neomounts Neigungstechnologie (12°) ermöglicht die Änderung auf jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich die Möglichkeiten des Flachbildschirms zu nutzen. Die Tiefe dieser Halterung ist 3 cm. Neomounts Modell LED-W650BLACK eignet sich für Bildschirme bis 75". Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist geeignet für einen 35 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 100x100 bis 600x400 mm Lochmuster. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
37
Max. Bildschirmgröße (inch):
75
Max. Gewicht (kg):
35
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
12°
Abstand zur Wand (cm):
3 cm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
LED-W040
ab € 23,58*
Ähnlich
Neomounts
LED-W120
ab € 27,44*
Ähnlich
Neomounts
LED-W220
ab € 27,11*
Ähnlich
Neomounts
LED-W400BLACK
ab € 31,22*
Ähnlich
Neomounts
LED-W450BLACK
ab € 52,39*
Ähnlich
Neomounts
LED-W500
ab € 79,58*
Ähnlich
Neomounts
LED-W560
ab € 61,53*
Ähnlich
Neomounts
LED-W600BLACK
ab € 33,94*
Ähnlich
Neomounts
LED-W700SILVER
ab € 110,52*
Ähnlich
Neomounts
LED-WR100BLACK
ab € 59,55*
Ähnlich
Neomounts
OLED-W600BLACK
ab € 37,36*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW1000BLACK
ab € 77,25*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW1750BLACK
ab € 136,48*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW2000BLACK
ab € 140,34*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW500BLACK
ab € 56,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.