Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts Videowall-Wandhalterung LED-VW500, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-LED-VW500BLACK
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
LED-VW500BLACK
EAN/GTIN:
8717371447304
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Wandhalterung, Modell LED-VW500BLACK, ist eine erweiterbare Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 75" (191 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Neomounts LED-VW500BLACK eignet sich für Bildschirme bis 75" (191 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist geeignet für einen 70 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA-Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher. Dieser Wandhalter ist speziell gemacht, um in Videowänden verwendet werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
75
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
70
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Fixiert
Neigung (Grad):
8°
Rotation (Grad):
6°
Abstand zur Wand (cm):
7,6 cm
Kabelführung:
Nein
... >
Neomounts
>
Wand
>
Videowall-Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
halterung tv neigbar
,
halterung tv
,
newstar monitor-wandhalterung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 57,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W040, Schwarz
Neomounts
LED-W040
ab € 28,47*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W120, Schwarz
Neomounts
LED-W120
ab € 30,54*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W220, Schwarz
Neomounts
LED-W220
ab € 27,29*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W400, Schwarz
Neomounts
LED-W400BLACK
ab € 31,37*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W450, Schwarz
Neomounts
LED-W450BLACK
ab € 52,25*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W500, Schwarz
Neomounts
LED-W500
ab € 88,01*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts
LED-W560
ab € 61,49*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W600, Schwarz
Neomounts
LED-W600BLACK
ab € 34,07*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W650, Schwarz
Neomounts
LED-W650BLACK
ab € 55,02*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W700, Silber
Neomounts
LED-W700SILVER
ab € 109,98*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-WR100, Schwarz
Neomounts
LED-WR100BLACK
ab € 60,38*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Wandhalterung OLED-W600, Schwarz
Neomounts
OLED-W600BLACK
ab € 40,25*
Ähnlich
Neomounts Videowall-Wandhalterung LED-VW1000, Schwarz
Neomounts
LED-VW1000BLACK
ab € 78,50*
Ähnlich
Neomounts Videowall-Wandhalterung LED-VW1750, Schwarz
Neomounts
LED-VW1750BLACK
ab € 138,07*
Ähnlich
Neomounts Videowall-Wandhalterung LED-VW2000, Schwarz
Neomounts
LED-VW2000BLACK
ab € 140,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen