Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR50, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR50, Transparent
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR50, Transparent
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR50, Transparent
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR50, Transparent
Artikel-Nr.:
     C1024-NSMONITOR50
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NSMONITOR50
EAN/GTIN:
     8717371441142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Neomounts MONITOR50, ist ein höhenverstellbarer Monitor-Ständer für Bildschirme bis 25 Kilo. Er ist geeignet für CRT und Flachbildschirme. Eine kristallklare polierte Acryl Oberfläche ergibt ein optimales, atemberaubendes Aussehen. Breite 29 cm, Tiefe 29 cm und Höhe bis 13 cm. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
25
Bildschirme:
1
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
12,5 cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,49*
Ähnlich
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 313,97*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 21,76*
Ähnlich
Neomounts
AWL05-750BL
ab € 16,69*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875BL
ab € 103,34*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875WH
ab € 105,72*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 186,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.