Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserspülmaschine Deltamat TF 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gläserspülmaschine Deltamat TF 350
Gläserspülmaschine Deltamat TF 350
Artikel-Nr.:
     C1026-110520
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110520
EAN/GTIN:
     4015613447513
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Gläserspülmaschine Deltamat TF 350

Produktdetails:

  • Reinigungsfreundlich
  • Robust und zuverlässig
  • Bedienerfreundlich
  • Servicefreundlich
  • Maße: B 415 x T 465 x H 670 mm
  • Ausführung CNS 18/10
  • Tür doppelwandig
  • max. Leistung h: 30 Körbe
  • Korbabmessungen: 350 x 350
  • Klarspüldosierpumpe
  • Türkontaktschalter
  • Trockenlaufschutz
  • Gesamtanschlusswert 2,59 kW / 230 V
  • Tankheizung 1,85 kW
  • Boilerheizung 2,4 kW
  • Laufzeit 120 Sekunden
  • Wasserverbrauch bei 2 bar 1,4 Liter
  • Tankinhalt 12 Liter
  • Wasserdruck 2-4 bar
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
415 x 465 x 670 mm
Gewicht:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.255,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,11*
€ 1.779,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,58*
€ 1.744,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,20*
€ 1.629,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,76*
€ 1.565,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,06*
€ 1.493,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
110521
ab € 1.405,69*
Ähnlich
Bartscher
110522
ab € 1.394,54*
Ähnlich
Bartscher
110605
ab € 1.383,50*
Ähnlich
Bartscher
110606
ab € 1.543,88*
Ähnlich
Bartscher
110607
ab € 1.584,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.