Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserspülmaschine Deltamat TF 401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gläserspülmaschine Deltamat TF 401
Gläserspülmaschine Deltamat TF 401
Artikel-Nr.:
     C1026-110605
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110605
EAN/GTIN:
     4015613468525
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Gläserspülmaschine Deltamat TF 401

Produktdetails:

  • Reinigungsfreundlich
  • Robust und zuverlässig
  • Bedienerfreundlich
  • Servicefreundlich
  • Maße: B 450 x T 535 x H 700 mm
  • Ausführung CNS 18/10
  • max. Leistung h: 30 Körbe
  • Korbabmessungen: 400 x 400
  • Klarspüldosierpumpe
  • Türkontaktschalter
  • Trockenlaufschutz
  • Gesamtanschlusswert 3,2 kW / 230 V
  • Tankheizung 1,85 kW
  • Boilerheizung 2,8 kW
  • Laufzeit 120 Sekunden
  • Wasserverbrauch bei 2 bar 2,6 Liter
  • Tankinhalt 14,5 Liter
  • Wasserdruck 2-4 bar
  • Wasserzulauf G 3/4" M
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
450 x 535 x 700 mm
Gewicht:
45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,73*
€ 1.200,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,61*
€ 1.185,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,77*
€ 1.107,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,59*
€ 1.056,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,55*
€ 985,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
110520
ab € 748,91*
Ähnlich
Bartscher
110521
ab € 832,06*
Ähnlich
Bartscher
110522
ab € 836,07*
Ähnlich
Bartscher
110606
ab € 923,57*
Ähnlich
Bartscher
110607
ab € 950,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.