Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserspülmaschine Deltamat TF 350 LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110521 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110521 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110521 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     C1026-110521
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110521
EAN/GTIN:
     4015613447520
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Gläserspülmaschine Deltamat TF 350 LP

Produktdetails:

  • Reinigungsfreundlich
  • Robust und zuverlässig
  • Bedienerfreundlich
  • Servicefreundlich
  • mit Laugenpumpe
  • Maße: B 415 x T 465 x H 670 mm
  • Ausführung CNS 18/10
  • Tür doppelwandig
  • max. Leistung h: 30 Körbe
  • Korbabmessungen: 350 x 350
  • Klarspüldosierpumpe
  • Türkontaktschalter
  • Trockenlaufschutz
  • Gesamtanschlusswert 2,59 kW / 230 V
  • Tankheizung 1,85 kW
  • Boilerheizung 2,4 kW
  • Laufzeit 120 Sekunden
  • Wasserverbrauch bei 2 bar 1,4 Liter
  • Tankinhalt 12 Liter
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
415 x 465 x 670 mm
Gewicht:
32,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.405,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,83*
€ 1.963,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,83*
€ 1.935,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,74*
€ 1.808,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,85*
€ 1.738,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,69*
€ 1.672,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
110520
ab € 1.255,06*
Ähnlich
Bartscher
110522
ab € 1.394,54*
Ähnlich
Bartscher
110605
ab € 1.383,50*
Ähnlich
Bartscher
110606
ab € 1.543,88*
Ähnlich
Bartscher
110607
ab € 1.584,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.