Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmhalteplatte, B 500 x T 375 x H 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmhalteplatte, B 500 X T 375 X H 64
Warmhalteplatte, B 500 X T 375 X H 64
Artikel-Nr.:
     C1026-114360
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114360
EAN/GTIN:
     4015613504957
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte bartscher

Warmhalteplatte, B 500 X T 375 X H 64

Produktdetails:

  • Edelstahl
  • regulierbarer Thermostat bis 95 °C
  • Temperaturbereich: 35-95 °C
  • Anschlusswert: 0,25 kW / 230 V
  • B 500 x T 375 x H 64 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
500 x 375 x 64 mm
Gewicht:
4 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A190102
ab € 71,32*
Ähnlich
Bartscher
114362
ab € 173,42*
Ähnlich
Bartscher
114361
ab € 142,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.