Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmhalteplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmhalteplatte
Warmhalteplatte
Artikel-Nr.:
     C1026-A190102
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A190102
EAN/GTIN:
     4015613437118
Suchbegriffe:
Kannen-Warmhalteplatte
Kannenwarmhalteplatte
Warmhalteplatte Kaffeekanne
Warmhalte-Platte

Warmhalteplatte

Produktdetails:

  • passend für alle gängigen Kaffee-
  • oder Teekannen!
  • Edelstahl
  • 2 Warmhalteplatten, getrennt schaltbar
  • Anschlusswert: 120 W / 230 V
  • B 358 x T 218 x H 80 mm
  • Lieferung ohne Kanne!
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
358 x 218 x 80 mm
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
114362
ab € 173,42*
Ähnlich
Bartscher
114360
ab € 101,56*
Ähnlich
Bartscher
114361
ab € 142,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.