Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmhalteplatte, B 1000 x T 500 x H64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmhalteplatte, B 1000 X T 500 X H64
Warmhalteplatte, B 1000 X T 500 X H64
Artikel-Nr.:
     C1026-114362
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114362
EAN/GTIN:
     4015613504971
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte bartscher

Warmhalteplatte, B 1000 X T 500 X H64

Produktdetails:

  • Edelstahl
  • regulierbarer Thermostat bis 95 °C
  • Temperaturbereich: 35-95 °C
  • Anschlusswert: 0,6 kW / 230 V
  • B 1000 x T 500 x H 64 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 500 x 64 mm
Gewicht:
14,5 kg
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A190102
ab € 71,32*
Ähnlich
Bartscher
114360
ab € 101,56*
Ähnlich
Bartscher
114361
ab € 142,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.