Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmhalteplatte, B 900 xT 450 x H 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmhalteplatte, B 900 XT 450 X H 64
Warmhalteplatte, B 900 XT 450 X H 64
Artikel-Nr.:
     C1026-114361
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114361
EAN/GTIN:
     4015613504964
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte bartscher

Warmhalteplatte, B 900 XT 450 X H 64

Produktdetails:

  • Edelstahl
  • regulierbarer Thermostat bis 95 °C
  • Temperaturbereich: 35-95 °C
  • Anschlusswert: 0,45 kW / 230 V
  • B 900 x T 450 x H 64 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
900 x 450 x 64 mm
Gewicht:
9,3 kg
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A190102
ab € 71,44*
Ähnlich
Bartscher
114362
ab € 173,45*
Ähnlich
Bartscher
114360
ab € 101,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.