Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftofen AT110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftofen AT110
Heißluftofen AT110
Artikel-Nr.:
     C1026-120789
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120789
EAN/GTIN:
     4015613496924
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat

Heißluftofen AT110

Produktdetails:

  • Gehäuse und Garraum Edelstahl
  • Temperaturschalter: 0-300 °C
  • Zeitschalter: 0-120 Minuten
  • Aufheizzeit: ca. 3 Minuten
  • Tür mit Doppelscheibe
  • Einschübe: 3x 1/2 GN
  • Abstand zwischen den Rosten 70 mm
  • Anschlusswert: 2,7 kW / 230 V
  • Maße: B 460 x T 570 x H 460 mm
  • Inklusive 3 Roste, B 325 x T 265 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
460 x 570 x 460 mm
Gewicht:
20 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,47*
€ 492,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,01*
€ 489,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,17*
€ 478,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,63*
€ 458,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,78*
€ 412,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120784
ab € 93,42*
Ähnlich
Bartscher
A120788
ab € 596,80*
Ähnlich
Bartscher
A120786
ab € 400,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.