Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftofen AT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftofen AT90
Heißluftofen AT90
Artikel-Nr.:
     C1026-A120786
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120786
EAN/GTIN:
     4015613400655
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Heißluftbackofen
Heißluftofen

Heißluftofen AT90

Produktdetails:

  • Gehäuse Edelstahl, Garraum emailliert
  • Temperaturschalter, Zeitschalter
  • Tür mit Doppelscheibe
  • mit 2 Motoren
  • Einschübe: 4 (433 x 333 mm)
  • Abstand zwischen den Blechen 70 mm
  • Anschlusswert: 2,67 kW / 230 V
  • B 595 x T 615 x H 570 mm
  • Inklusive 4 Bleche
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
595 x 615 x 570 mm
Gewicht:
38 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,03*
€ 560,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,43*
€ 559,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,60*
€ 524,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,75*
€ 476,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120784
ab € 93,42*
Ähnlich
Bartscher
120789
ab € 346,78*
Ähnlich
Bartscher
A120788
ab € 596,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.