Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftofen AT120 mit Grill und Beschwadung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftofen AT120 mit Grill und Beschwadung
Heißluftofen AT120 mit Grill und Beschwadung
Artikel-Nr.:
     C1026-A120788
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120788
EAN/GTIN:
     4015613400662
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Heißluftbackofen
Heißluftofen

Heißluftofen AT120 mit Grill und Beschwadung

Produktdetails:

  • Gehäuse und Garraum Edelstahl
  • Temperaturschalter, Zeitschalter
  • Tür mit Doppelscheibe
  • mit 2 Motoren
  • Grillleistung: 2,0 kW
  • Festwasseranschluss 3/4 Zoll
  • Einschübe: 4 (433 x 333 mm)
  • Abstand zwischen den Blechen 70 mm
  • Anschlusswert: 2,67 kW / 230 V
  • Maße: B 597 x T 618 x H 570 mm
  • Inklusive 4 Bleche
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
597 x 618 x 570 mm
Gewicht:
39 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 596,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,02*
€ 838,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,56*
€ 820,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,74*
€ 760,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,16*
€ 734,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,80*
€ 710,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120784
ab € 93,42*
Ähnlich
Bartscher
120789
ab € 346,78*
Ähnlich
Bartscher
A120786
ab € 400,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.