Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftofen "Piccolino S"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftofen "Piccolino S"
Heißluftofen "Piccolino S"
Artikel-Nr.:
     C1026-A120784
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120784
EAN/GTIN:
     4015613398501
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat

Heißluftofen "Piccolino S"

Produktdetails:

  • für Pizzen bis 28 cm Ø.
  • Innen und außen Edelstahl
  • 21 Liter Garraum
  • 4-Stufen Schalter
  • Oberhitze/Unterhitze
  • 60 Minuten Timer, Thermostat
  • Anschlusswert: 1,4 kW / 230 V
  • B 480 x T 365 x H 305 mm
  • Inklusive 1 Rost und 1 Backblech
  • Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
490 x 335 x 390 mm
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
120789
ab € 346,78*
Ähnlich
Bartscher
A120788
ab € 596,80*
Ähnlich
Bartscher
A120786
ab € 400,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.