| |
|
| Artikel-Nr.: C1026-200054 Herst.-Nr.: 200054 EAN/GTIN: 4015613468778 |
| |
|
| | |
| Heißwasser-Spender Produktdetails: - Gehäuse und Deckel aus Edelstahl
- Sockel aus Kunststoff
- Füllstandsanzeiger
- Inhalt: 10 Liter
- Temperaturregler 30 °C-100 °C
- Anschlusswert: 2,5 kW / 230 V
- Ø 205 mm, H 505 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen (B x T x H): | 280 x 300 x 505 mm | Gewicht: | 2,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißgetränke-Dispenser, Heißgetränke-Spender, Heißgetränkedispenser, Heißgetränkespender, Kaffee-Dispenser, Kaffeedispenser, Heißwasser-Automat, Heißwasser-Dispenser, Heißwasser-Spender, Heißwasserautomat, Heißwasserdispenser, Heißwasserspender, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, bartscher temperaturregler, temperatur regler |
| | |
| |