| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1026-200061 Herst.-Nr.: 200061 EAN/GTIN: 4015613505541 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heißwasser-Spender Produktdetails: - Gehäuse und Deckel aus Edelstahl
- Inhalt: 5 Liter
- Temperaturregler 30 °C-100 °C
- Anschlusswert: 1,8 kW / 230 V
- Maße: Ø 210 mm, H 400 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser / Höhe: | 275 / 400 mm | Gewicht: | 1,8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heißgetränke-Dispenser, Heißgetränke-Spender, Heißgetränkedispenser, Heißgetränkespender, Kaffee-Dispenser, Kaffeedispenser, Heißwasser-Automat, Heißwasser-Dispenser, Heißwasser-Spender, Heißwasserautomat, Heißwasserdispenser, Heißwasserspender, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Trinkbrunnen, Wasserdispenser, Wasserspender, bartscher temperaturregler, temperatur regler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |