Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandregal, B 1000 x T 355 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1026-603003
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     603003
EAN/GTIN:
     4015613442754
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
Wand-Regal
Wandregal
wandregal

Wandregal, B 1000 x T 355 mm

Produktdetails:

  • für den Aufbau eines Wandregals benötigen Sie 1 Paar Verstellschienen
  • 1 oder 2 Wandborde je nach gewünscher Länge
  • pro Wandbord 1 Paar Konsolen
  • Wandbord Edelstahl
  • B 1000 mm x T 355 mm
  • Lieferung ohne Verstellschienen und Konsolen. (siehe Ergänzungsprodukte)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 355 x 27 mm
Gewicht:
3,85 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
603004
ab € 64,50*
Ähnlich
Bartscher
603005
ab € 74,82*
Ähnlich
Bartscher
603006
ab € 80,91*
Ähnlich
Bartscher
603007
ab € 91,57*
Ähnlich
Bartscher
603008
ab € 105,72*
Ähnlich
Bartscher
603001
ab € 37,04*
Ähnlich
Bartscher
603002
ab € 43,28*
Ähnlich
Bartscher
603012
ab € 150,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.