Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandregal-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandregal-Set
Wandregal-Set
Artikel-Nr.:
     C1026-603012
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     603012
EAN/GTIN:
     4015613442600
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Regal-Boden

Wandregal-Set

Produktdetails:

  • Edelstahl, B 1200 x T 355 mm höhenverstellbar
  • bestehend aus: 2 Wandborde, 2 Paar Konsolen 1 Paar Verstellschienen, Länge 530 mm
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 355 mm
Gewicht:
11,6 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
603003
ab € 54,27*
Ähnlich
Bartscher
603004
ab € 64,50*
Ähnlich
Bartscher
603005
ab € 74,82*
Ähnlich
Bartscher
603006
ab € 80,91*
Ähnlich
Bartscher
603007
ab € 91,57*
Ähnlich
Bartscher
603008
ab € 105,72*
Ähnlich
Bartscher
603001
ab € 37,04*
Ähnlich
Bartscher
603002
ab € 43,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.