Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühl/Kühlschrank-Thermometer, Temperaturmessbereich: -40 °C bis +25 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühl/Kühlschrank-Thermometer, Temperaturmessbereich: -40 °C bis +25 °C
Tiefkühl/Kühlschrank-Thermometer, Temperaturmessbereich: -40 °C bis +25 °C
Artikel-Nr.:
     C1026-A292043
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A292043
EAN/GTIN:
     4015613317601
Suchbegriffe:
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Kühlschrank-Thermometer
Kühlschrankthermometer

Tiefkühl/Kühlschrank-Thermometer, Temperaturmessbereich: -40 °C bis +25 °C

Produktdetails:

  • Edelstahlgehäuse mit Aufhängevorrichtung
  • Temperaturmessbereich: -40 °C bis +25 °C
  • Maße ca.: B 115 x T 25 x H 10 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
115 x 25 x 10 mm
Gewicht:
0,01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
700495
ab € 2.567,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.