Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Abfallsammler, lackiertes Metall, gelocht, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier-Abfallsammler, lackiertes Metall, gelocht, schwarz
Papier-Abfallsammler, lackiertes Metall, gelocht, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-2923-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2923-11
EAN/GTIN:
     4007735292317
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
Aus lackiertem Metall, gelocht. Größe: 250 x 250 x 350 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
flammsicher:
Nein
Hersteller-Name:
Albert & Co
Höhe:
350
Tiefe:
250
Werkstoff:
lackiertes Metall, gelocht
Farbe:
schwarz
Deckel vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Papier-Abfallsammler
Griffrand vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
GTIN:
4007735292317
Herstellerartikelnummer:
2923-11
Breite:
250
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Zolltarifnummer (TARIC):
73262000900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.