Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Abfallsammler, lackiertes Metall, gelocht, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier-Abfallsammler, lackiertes Metall, gelocht, silber
Papier-Abfallsammler, lackiertes Metall, gelocht, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2923-36
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2923-36
EAN/GTIN:
     4007735292362
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
Aus lackiertem Metall, gelocht. Größe: 250 x 250 x 350 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
250
flammsicher:
Nein
Herstellerartikelnummer:
2923-36
Hersteller-Name:
Albert & Co
Werkstoff:
lackiertes Metall, gelocht
Rollen vorhanden:
Nein
Tiefe:
250
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
GTIN:
4007735292362
Höhe:
350
Artikelbezeichnung:
Papier-Abfallsammler
Zolltarifnummer (TARIC):
73262000900
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.