Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Z-Falz Falthandtücher Non Stop M 160 Blatt 2-lagig, Handy Pack


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1047-61617
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     61617
EAN/GTIN:
     6414301061617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Weiche, hochwertige Papierhandtücher mit hoher Reißfestigkeit und Saugfähigkeit für ein hygienisches, effektives und zugleich sanftes Händetrocknen. 2-lagige, weiße Multifold-Handtücher mit Z-Falz (3 Flächen) und schmalem Blattformat (20,3 cm). Empfohlen für alle niedrig- bis hochfrequentierten Waschräume und normale Anwendererwartungen. Die Einzelblattentnahme in Kombination mit dem Katrin Falthandtuchspender Mini oder M gewährleistet eine hygienische, berührungslose Anwendung und einen kontrollierten, sparsamen Verbrauch. Die einzigartige Windrad-Prägung verbindet attraktives Design mit ausgereifter Technik und bietet ausgezeichnete Absorptionseigenschaften bei angenehmer Weichheit. Das smarte, kompakte Handy Pack Format mit integriertem Tragegriff ermöglicht das komfortable Tragen von Tausenden Handtüchern mit nur einer Hand. Es lässt sich durch die integrierte Perforation leicht öffnen und bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit. Die Folienverpackung ist zu 100 % recycelbar und enthält mindestens 30 % Recyclinganteil (= "GREEN PACK"). Zertifiziert mit dem EU Ecolabel. Dermatologisch getestet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
0,24
Blatt-breite [mm]:
203
Blatt-länge [mm]:
240
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
160
CP pro VE:
25
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
4000
Anzahl CP pro Palette:
1000
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
40
Höhe der Palette in [mm]:
2180
Verpackungsart:
Handy Pack
Prägung:
Windmühle
EU Ecolabel:
Ja
Green Pack:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,271 kg
Gesamtgewicht der VE:
6,855 kg
Gesamtgewicht der Palette:
299,636 kg
Länge der CP [mm]:
203 mm
Breite der CP [mm]:
80 mm
Höhe der CP [mm]:
120 mm
Länge der VE [mm]:
600 mm
Breite der VE [mm]:
400 mm
Höhe der VE [mm]:
203 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2180 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
68
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Bund (ab € 1,012* pro Bund)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 34,10*
€ 40,58
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 33,60*
€ 39,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 32,33*
€ 38,47
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 29,74*
€ 35,39
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 25,30*
€ 30,11
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.