Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.13 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
Artikel-Nr.:
     1690-4000310021
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     764W5033
EAN/GTIN:
     50021200456645
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Elektroisolierband
Isoband
Einsatzbereiche: Markieren, Bündeln, Halten, Verschließen
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
33 m
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
37
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,37*
1 Tag
50
24
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,28*
€ 6,50*
1 Tag
50
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,53*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 6,93*
1 Tag
249
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 152,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.