Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ ET 27 Glasgewebeband, Weiß, 12 mm x 55 m x 0,18 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ ET 27 Glasgewebeband, Weiß, 12 mm x 55 m x 0,18 mm
3M™ ET 27 Glasgewebeband, Weiß, 12 mm x 55 m x 0,18 mm
3M™ ET 27 Glasgewebeband, Weiß, 12 mm x 55 m x 0,18 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-15870779
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET2712X55
EAN/GTIN:
     04054596282612
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das weiße ET 27 Glasgewebeband mit wärmehärtendem Kautschukkleber hat eine Durchschlagsspannung von 3000 V. Isolierstoffklasse: B (130 °C)
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
55 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
19
pro Rolle
Frei Haus
ab € 27,47369*
€ 33,42369*
14 Tage
unbekannt
19
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 26,81*
€ 33,46*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 38,08*
22 Tage
nicht lagernd
19
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 33,21*
€ 41,65*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,45*
€ 64,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Rollen
€ 33,42369*
€ 39,77419
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,20369*
€ 38,32239
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,47369*
€ 32,69369
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 27,47369* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 19 Rollen
Mindestbestellmenge: 19 Rollen ( entspricht € 635,05011* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.