Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbilder
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26727
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26727
EAN/GTIN:
     4010995267278
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange

Steigert Ihre Effizienz: Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Für alle Montage-, Greif- und Justierarbeiten sowie zum Ablängen im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Schneiden, Biegen und Greifen - auch an schwer zugänglichen Stellen

Hand- und muskelschonendes Arbeiten

Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC

Oft müssen dicke Drähte sicher gehalten und gleichzeitig geformt werden, sodass eine hohe Biegekraft aufgewendet werden muss. Mit der Flachrundzange von Wiha sind alle Montage-, Greif- und Justierarbeiten kein Problem mehr. Die gezahnte Greifläche sorgt dafür, dass Bauteile, Drähte oder Kabel einfach und komfortabel gehalten werden können. Darüber hinaus bieten die langen, spitzen sowie flachrunden Backen die Möglichkeit, tiefliegende Bauteile sicher einzuführen. Zudem ermöglichen die dahinterliegenden Schneiden das Ablängen von weichen, mittelharten oder auch harten Drähten. Die ergonomisch geformten Zangengriffe garantieren ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Lange Standzeiten werden durch die induktiv auf ca. 64 HRC gehärteten Schneiden und den hochwertigen C 70 Werkzeugstahl erreicht. Die isolierte Flachrundzange wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

DIN ISO 5745.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
1.6 mm
Gesamtlänge (mm):
200 mm
Gesamtlänge (Zoll):
8"
Schneidkraft:
17
Mittelharter Draht (mm):
3.2 mm
Harter Draht (mm):
2.2 mm
Gehärteter Federstahl (mm):
1.6 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Nadelzange, flachrundzange gerade vde 200mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gerade, Zange, Elektriker Zange, flachrundzange elektrisch, flachrundzange vde, vde zange, VDE Zangen Set, Elektrikerzange, Elektriker Zangen Set, zange elektrik, zange elektriker, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, Zangen, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Werkzeug für Elektriker, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, elektro zange, flachrundzange gerade, flachrundzange schmuck, Abisolieren, Abisolierzange, Abisolierwerkzeug
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.