Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Flachrundzange Industrial mit Schneide gerade Form 160 mm, 6 1/2" (32322)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbilder
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-32322
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32322
EAN/GTIN:
     4010995323226
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange

Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im mechanischen Bereich.

Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.

Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt.

Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.

Kopfform: Gerade Form.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

Formstabile Zange bei Verwindungen zum Schneiden von weichem und hartem Draht

Lange Standzeiten dank hochwertigen Materialeinsatz

Optimalen Zugang dank spitzen, zusammelaufende Backen

DIN ISO 5745.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
1.2 mm
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2"
Schneidkraft:
16
Mittelharter Draht (mm):
2.5 mm
Harter Draht (mm):
1.8 mm
Gehärteter Federstahl (mm):
1.2 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.