| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-45419 Herst.-Nr.: 45419 EAN/GTIN: 4010995454197 |
| |
|
| | |
| Maße Produkt: 280 x 250 x 80 mm (L x B x T) Anwendung: Die bestückte elektriker Gürteltasche ist ideal für kleinere Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Anwendung: Perfekt für den mobilen Einsat und im beengten Arbeitsumfeld. slimBits ermöglichen Zugang zu tiefliegenden Schrauben dank eingelassener Isolierung Spannungsprüfung Rundabmanteln, Längsabmanteln, Ablängen und Abisolieren Das passende Werkzeug zur Anwendung nicht griffbereit zu haben, bedeutet vor allem im mobilen Einsatz überflüssigen Zeitaufwand. Mit dem 14-tlg. Werkzeug Set für Elektriker sind dank praktischer Gürteltasche stets sämtliche Utensilien für Anwendungen im Elektrikbereich mit nur einem Handgriff einsatzbereit. Dabei hat der Anwender während des Arbeitseinsatzes dauerhaft beide Hände frei zum Arbeiten und gleichzeitig die wichtigsten Werkzeuge griffbereit. Inhaltlich bietet die Elektriker Gürteltasche eine Bandbreite an essentiellen, praktischen Handwerkzeugen für den Elektriker. Der LiftUp electric versorgt den Elektriker mit sechs slimBits, die per Knopfdruck aus dem Bitdepot im Griff entnommen werden können. Des Weiteren bietet das Abisolier-Multitool gleich vier Funktionen in einem Werkzeug. Damit hat der Anwender gleichzeitig Rund-/ Längsabmanteler, Hakenmesser und Abisolierstation zur Hand. Die multifunktionale Wiha Taschenlampe mit Laser, UV und LED-Licht verbessert das Sichtfeld des Anwenders und kann durch praktischen Halteclip und magnetische Postitionierungsmöglichkeit einfach und variabel positioniert werden, um eine optimale Arbeitsplatzausleuchtung sicherzustellen. Zur Überprüfung elektrischer Anlagen enthält das Werkzeug-Set außerdem einen zweipoligen Spannungs- und Durchgangsprüfer mit großem Messbereich von 12 - 1.000 V AC bzw. 1.500 DC, sowie der höchsten Sicherheitsstufe CAT IV. Das Elektriker-Werkzeugset wird durch die Flachrundzange mit extra langem Zangenkopf, dem Seitenschneider Professional electric und dem 5-Meter Stahlmaßband abgerundet. Neben den enthaltenen Elektriker-Werkzeugen bietet die praktische Gürteltasche Stauraum für weitere Utensilien und kann schnell und einfach am Gürtel befestigt werden. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: - 1x Spannungs- und Durchgangsprüfer 12 - 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (45216)
- 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)
- 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- 1x Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, 5" (44242)
- 1x Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv mit 6 slimBits (38611)
- 1x Maßband 5m mit Gürtelclip (33251)
- 1x Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286)
- 1x Werkzeug-Gürteltasche
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Ja | ESD Artikel: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug Set, Werkzeug Set Elektriker, Schraubendreher, Werkzeug Satz Elektriker, Seitenschneider, Elektriker, Werkzeugsortiment, Zangen, Mechaniker Werkzeug Satz, Werkzeugkoffer, Schraubendreher Set, Schraubenzieher Set, Elektriker Koffer, Schraubendreher Sortiment, Werkzeugkiste, Bit Set, Schlagwerkzeug, Mechaniker Set, Werkzeug, Elektriker Tasche, elektriker werkzeugtasche gürtel, werkzeuggürtel elektriker, werkzeuggürtel elektro, elektriker bauchtasche, elektriker hüfttasche, werkzeugtasche für gürtel, werkzeugtasche für gürtel klein, elektriker holster, elektriker werkzeug set gürtel, elektrische werkzeuggürteltasche, elektriker taillen werkzeug, elektriker beutel, arbeits beutel elektriker, elektriker kit gürtel, werkzeugtasche mit gurt elektro, elektriker werkzeughalter |
| | |
| |