Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellenleitung 50m Kabelring K35 AT-N07V3V3-F 5G2,5 Gelb IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10060
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10060
EAN/GTIN:
     4011160100604
Suchbegriffe:
Baustellen-Kabelring
Baustellen-Panzerkabelring
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung

Baustellenleitung AT-N07V3V3-F

  • Profi Panzerkabel 50 Meter im Kabelring, Typ K35 AT-N07V3V3-F 5G2,5, flexibel und leicht aufrollbar
  • Auffälliges Design in gelber Sicherheitsfarbe – beste Sichtbarkeit
  • Geeignet für die Nutzung im Aussenbereich
  • Sehr flexibel und belastbar.
  • 50 Meter im Kabelring
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Querschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Material:
Polyvinchlorid (PVC)
Kabelfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Panzerleitung, Schleppkettenleitung, baustellen-kabelring h07bq-f 5g2,5, baustellen kabelring, baustellen-kabelring 50m, Leitung, Kabel, Schnur, Stromkabel, Stromleitung, Verlängerung, Gummi, Polyvinchlorid, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10057
ab € 65,81*
Ähnlich
as - Schwabe
10058
ab € 91,34*
Ähnlich
as - Schwabe
10064
ab € 95,45*
Ähnlich
as - Schwabe
59310
ab € 296,02*
Ähnlich
as - Schwabe
59311
ab € 385,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.