| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-59310 Herst.-Nr.: 59310 EAN/GTIN: 4011160593109 |
| |
|
| | |
| Baustellenleitung AT-N07V3V3-F - Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Dafür sorgt die 50 m lange K35 AT-N07 V3V3-F5G4 Leitung (400 V, 32 A).
- Anwendungsgebiet: Die Verlängerung hat die Schutzklasse IP44 & hält auch höchster mechanischer Beanspruchung & extremen Witterungen stand. Perfekt als Stromversorgung auf dem Bau. Anwendbar von -40°C bis +80°C.
- Die Outdoor-Verlängerung ist reiß-, schnitt-, und abriebfest.
- geprüft nach ÖVE E8241-55
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | AT-N07V3V3-F | Querschnitt: | 4 mm² | Adernanzahl: | 5 - adrig | Material: | Polyvinchlorid (PVC) | Kabelfarbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, gummischlauchleitung 5x4qmm 50m, baustellen kabelring, baustellen-kabelring 50m, Leitung, Kabel, Schnur, Stromkabel, Stromleitung, Verlängerung, Gummi, Polyvinchlorid, PVC |
| | |
| |