Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellenleitung 50m Kabelring K35 AT-N07V3V3-F 5G6 Gelb IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-59311
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59311
EAN/GTIN:
     4011160593116
Suchbegriffe:
Baustellen-Kabelring
Baustellen-Panzerkabelring
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

Baustellenleitung AT-N07V3V3-F

  • Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Dafür sorgt die 50 m lange K35 AT-N07 V3V3-F 5G6 Leitung (400 V, 32 A).
  • Anwendungsgebiet: Die Verlängerung hat die Schutzklasse IP44 & hält auch höchster mechanischer Beanspruchung & extremen Witterungen stand. Perfekt als Stromversorgung auf dem Bau. Anwendbar von -40°C bis +80°C.
  • Die Outdoor-Verlängerung ist reiß-, schnitt-, und abriebfest.
  • geprüft nach ÖVE E8241-55
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Querschnitt:
6 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Material:
Polyvinchlorid (PVC)
Kabelfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, 50m gummischlauchleitung 5g6, baustellen kabelring, baustellen-kabelring 50m, Leitung, Kabel, Schnur, Stromkabel, Stromleitung, Verlängerung, Gummi, Polyvinchlorid, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,77*
€ 539,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,53*
€ 536,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,12*
€ 518,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,54*
€ 504,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,52*
€ 461,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10057
ab € 65,82*
Ähnlich
as - Schwabe
10058
ab € 91,33*
Ähnlich
as - Schwabe
10064
ab € 95,61*
Ähnlich
as - Schwabe
10060
ab € 138,99*
Ähnlich
as - Schwabe
59310
ab € 295,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.