Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Tages-Zeitschaltuhr mechanisch 48 Schaltzeiten IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-24030
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     24030
EAN/GTIN:
     4011160240300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr

Zeitschaltuhr für den Innenbereich

  • Steckdose mit Timer: Die hochwertige Innensteckdose mit Zeitschaltuhr funktioniert zuverlässig & komfortabel im Innbereich (z.B. Haus, Wohnung, Garage oder Werkstatt). Dabei ist die Zeitschaltuhr Steckdose nahezu geräuschlos.
  • Anwendung: Die Zeitschaltuhr überzeugt durch einfachste Bedienung. Mit dem Kipphebel kann die gewünschte Zeit sehr leicht & intuitiv eingestellt werden. Steckdose passend für alle Schuko- & Euro-Stecker.
  • Funktionen: Der elektronische Timer verfügt über 48 verschiedene Schaltzeiten mit einem Schaltabstand von 15 Min (ohne Zufallsfunktion). Die Zeitschalt-Dose funktioniert sehr zuverlässig.
  • Verwendungsmöglichkeiten: Die flache & kompakt gebaute Steckdose eignet sich dank einfacher Ein-/Aus-Schaltung ideal für Lampen, Aquarium, Computer, Rollladen, Kaffeemaschine, Waschmaschine, Ofen, Heizung usw.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, EN 60739
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Schutzart:
IP20
Farbe:
Weiß
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge zeitschaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr weiß, Zeitschaltuhr Steckdose, Zeitschaltuhr mechanisch, Tageszeitschaltuhr, Tages-Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr Innenbereich, Timersteckdose, Timer Steckdose, 24 Stunden Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr für innen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
24031
ab € 5,90*
Ähnlich
as - Schwabe
24032
ab € 8,22*
Ähnlich
as - Schwabe
24033
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.