Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Wochen-Zeitschaltuhr digital 8 Programme IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-24033
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     24033
EAN/GTIN:
     4011160240331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr

Zeitschaltuhr für den Außenbereich

  • Elektronischer Timer mit 8 Programmen, 7 Wochen-Tage minutengenau programmierbar, mit Zufallsmodus
  • Batteriebetrieben, sehr zuverlässig (ideal auch als Einbruchschutz im Urlaub) / 16 A / 230V
  • Einfache Bedienung / Klein und kompakt gebaut / Lautloser Schalter
  • Wetterfest und äußerst robust / Mit Spritz-Wasser-Geschützter Steckdose passend für Schukostecker und Eurostecker
  • Komfortabel Ein-/Aus-Schaltung z.B. von Beleuchtung, Lampen, Licht, Aquarium, Terrarium, PC, Computer, Rolladen, Kaffeemaschine, Waschmaschine, Ofen, Heizung, Heizkörper, Pumpe, Thermostat usw.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, EN 60739
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
digital
Schutzart:
IP44
Farbe:
Weiß
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital ip44, schaltuhr digital up, schaltuhr ip44, Zeitschaltuhr Steckdose, Zeitschaltuhr digital, Wochenzeitschaltuhr, Wochen-Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr Außenbereich, Timersteckdose, Timer Steckdose, 24 Stunden Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr für außen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
24030
ab € 4,43*
Ähnlich
as - Schwabe
24031
ab € 5,88*
Ähnlich
as - Schwabe
24032
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.